Wiertła do betonu Milwaukee 4932344295
Wiertła SDS-Plus, 2-ostrzowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932344295
Rubix:2272791
EAN:4002395312252


Informacje techniczne
| Całkowita długość | 260 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 10 mm |
| Materiał korpusu | karbid |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło M2 SDS-PLUS 10/200/260mm 4932344295
- Punkty kruszące. 3 agresywne wierzchołki na krawędzi widii, dają efekt „burzenia“ tworząc mikropęknięcia w wierconym materiale. + 25% SZYBSZE
- Końcówka centrująca. Zapewnia natychmiastowe nawiercanie z dokładnym przyłożeniem. Zapobiega poślizgowi na gładkich powierzchniach.
- Zwiększona odporność na pręty zbrojeniowe. Zapobiegają bocznemu uszkodzeniu końcówki przy uderzeniu w pręt zbrojeniowy. Zmniejszają ryzyko zakleszczenia się wiertła przy uderzeniu w pręt zbrojeniowy.
- Kształt stożkowy naroża. Naroże zwężające się w kierunku ostrza wiertła, dla mniejszego tarcia, co zapewnia większą prędkość wiercenia. Idealne do młotów bezprzewodowych, dzięki stożkowej geometrii naroża.
- Wzmocniona spirala. Optymalna geometria spirali dla efektywnego odprowadzania urobku. Wzmocniona konstrukcja spirali (grubszy rdzeń) powoduje: – przekazywanie pełnej mocy do końcówki – mniejsze drgania – wyjątkową odporność na złamania i większą trwałość.
- Wyprodukowano w Niemczech.
- NAJSZYBSZE: Nowa, agresywna geometria końcówki z 3 punktami kruszącymi szybciej burzy betonową ścianę, a stożkowa konstrukcja minimalizuje tarcie, dzięki czemu wiertło M2 zapewnia większą prędkość wiercenia.
- TRWAŁOŚĆ: Specjalna konstrukcja końcówki, zapobiega bocznemu uszkodzeniu końcówki przy uderzeniu w metalowe zbrojenie, a grubszy rdzeń zapewnia lepsze przekazywanie mocy, mniejsze drgania i mniej złamań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 260 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 10 mm |
| Materiał korpusu | karbid |
| Rodzaj ogona | sds plus |
| Średnica ogona | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,08 Netto
/ Sztuka
zł 29,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie