Referencje
Dormer:G1548.3
Rubix:443252
EAN:7320760149355




Informacje techniczne
| Kąt nachylenia | 82 ° |
|---|---|
| Średnica | 8.3 mm |
| Liczba zębów | 3 |
Szczegóły produktu : Pogłębiacz HSS 82DEG 8.30mm G1548.3
HSS ocynkowane wiertło 82° z 3 krawędziami tnącymi, trzpień cylindryczny DIN 335 C, niepowlekane, do stali <1200 N/mm². Stopy tytanu i niklu <1200 N/mm². Stopy miedzi i mosiądzu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kąt nachylenia | 82 ° |
|---|---|
| Średnica | 8.3 mm |
| Liczba zębów | 3 |
| Ogon | 6 mm |
| DIN standard | din 335 c |
| Całkowita długość | 50 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | brak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie