Referencje
Dormer:A9761/2
Rubix:440932
EAN:7320760347188




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 12.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 295 mm |
| Długość cięcia | 205 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło PFX EX/L 1/2 A9761/2
Wiertło spiralne HSS-E o przedłużonym trzpieniu cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1869/1, PFX 130°, bez powłoki, 15xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm².
Zastosowania
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( >250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa utwardzona i hartowana ( > 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 12.7 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 295 mm |
| Długość cięcia | 205 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 1869/1 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 12.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie