Wiertło spiralne Dormer R45715.5

Wiertła do metalu R457

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:R45715.5
Rubix:441375
Producent:5979102
EAN:7320760614860
MPX Drill 15.50 mm DIN 6537K

Informacje techniczne

Średnica wiercenia15.5 mm
Całkowita długość115 mm
Długość cięcia65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe krótkie 15.5 R45715.5


Wiertło spiralne VHM Extra Short z trzpieniem zgodnym z normą DIN 6535 HA i kanałami chłodzącymi zgodnymi z normą DIN 6537 K MP-X 140°, pokryte powłoką TiAlN 3xD, do stali <1620 N/mm², stali nierdzewnej <850 N/mm², żeliwa, tytanu oraz stopów miedzi i aluminium.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia15.5 mm
Całkowita długość115 mm
Długość cięcia65 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 6537 k
Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego3xd
Chłodzenie wewnętrznetak
Kąt szczytowy140 °
  • Termin dostawy na zapytanie