Referencje
Dormer:R45314.5
Rubix:441339
Producent:5979688
EAN:7320760614013




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 14.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 82 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło karbidowe L/S 14.5 R45314.5
Krótkie wiertło spiralne VHM z trzpieniem HA zgodnym z normą DIN 6535 i kanałami chłodzącymi zgodnymi z normą DIN 6537 L MP-X 140°, pokryte powłoką TiAlN, 5xD, do stali <1620 N/mm², stali nierdzewnej <850 N/mm², żeliwa, tytanu oraz stopów miedzi i aluminium.
Zastosowania
• Stal do obróbki skrawaniem – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• wzmocnione tworzywa sztuczne
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• wzmocnione tworzywa sztuczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 14.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 133 mm |
| Długość cięcia | 82 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 6537 l |
| Stosunek średnicy do długości otworu wiertniczego | 5xd |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kąt szczytowy | 140 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie