Wiertło spiralne Milwaukee 4932373326
Wiertła do metalu HSS, walcowane - DIN 338
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932373326
Rubix:2406693
EAN:4002395349111


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 17.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 191 mm |
| Długość cięcia | 130 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło 4932373326
- Wiertła do metalu ze stali szybkotnącej walcowanej produkowane zgodnie z DIN 338.
- Powłoka tlenkowa umożliwia szybkie usuwanie opiłków.
- Ostrze skrawające o kącie 118° ze zwykłą końcówką.
- Normalny kąt rowka typu N.
- Nadają się do wiercenia w stali, żeliwie, materiałach stopowych i niestopowych do 800 N/mm².
- Kolor: czarny.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 17.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 191 mm |
| Długość cięcia | 130 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,69 Netto
/ Sztuka
zł 53,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie