Wiertło spiralne Milwaukee HSSGC 8.5 X 117 - 5 PCS
Wiertła do metalu HSS-G RED COBALT- DIN 338
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:HSSGC 8.5 X 117 - 5 PCS
Rubix:2046651
Producent:4932373351
EAN:4002395347162


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertła HSS-G CO 8.5mm 4932373351 5szt
- Wiertła do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperaturę, szybkotnącej stali z domieszką kobaltu, produkowanej zgodnie z DIN 338.
- Dwuścinowa końcówka skrawająca z kątem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie punktakiem.
- Zawartość kobaltu 5%. Wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.
- Normalny kąt żłobienia typu N.
- Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna.
- Uchwyt spłaszczony z trzech stron zapewnia lepszy chwyt.
- Kolor: brąz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 117 mm |
| Długość cięcia | 75 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Materiał korpusu | hss-co |
| Materiał skrawający | hss-co |
| Kąt szczytowy | 135 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,8 Netto
/ Paczka
zł 139,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie