Referencje
Dormer:A9401.3
Rubix:441941
EAN:7320760053645




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 1.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 41 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło długie HSCO 1.3mm A9401.3
Wiertło produkcyjne HSS-E o długim trzpieniu cylindrycznym, DIN 340, kąt 130°, niepowlekane, 10xD, do stali o wytrzymałości <1620 N/mm². Stal nierdzewna. Tytan i stopy tytanu. Nikiel i stopy niklu oraz stopy aluminium o zawartości Si <0,5%.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan stopowy (<270 HB <900 N/mm²)
• stop tytanu (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 1.3 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 41 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Materiał skrawający | hss-e |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 1.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie