Wiertło spiralne Dormer A9014.1

Wiertła do metalu A901

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A9014.1
Rubix:441637
EAN:7320760047934
PFX Drill 4.10 mm DIN 338

Informacje techniczne

Średnica wiercenia4.1 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSCO 4.1mm A9014.1


Wiertło produkcyjne HSS-E o krótkim trzpieniu cylindrycznym DIN 338, 130°, z powłoką Smooth-Flow, 6xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm². Stal nierdzewna. Żeliwo oraz wzmocnione stopy aluminium i magnezu z włóknami.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• stopy aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia4.1 mm
Całkowita długość75 mm
Długość cięcia43 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss-e
Kąt szczytowy130 °
Średnica ogona4.1 mm
  • Termin dostawy na zapytanie