Referencje
Dormer:A90116.0
Rubix:441714
EAN:7320760050170




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 16 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 178 mm |
| Długość cięcia | 120 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSCO 16.0mm A90116.0
Wiertło produkcyjne HSS-E o krótkim trzpieniu cylindrycznym DIN 338, 130°, z powłoką Smooth-Flow, 6xD, do stali o wytrzymałości poniżej 1620 N/mm². Stal nierdzewna. Żeliwo oraz wzmocnione stopy aluminium i magnezu z włóknami.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• stopy aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• stal stopowa hartowana i odpuszczana (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
• stal nierdzewna – austenityczna (<320 HB <1100 N/mm²)
• stal nierdzewna – ferrytyczna + austenityczno-martenzytyczna (<300 HB <1000 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• stopy aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 16 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 178 mm |
| Długość cięcia | 120 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Materiał skrawający | hss-e |
| Kąt szczytowy | 130 ° |
| Średnica ogona | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie