Referencje
Dormer:A2008.0X20.0
Rubix:476117
EAN:7320760030806


Informacje techniczne
| Średnica | 20 mm |
|---|---|
| Średnica końcówki | 8 mm |
| Całkowita długość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS 8.00x20.00mm A2008.0X20.0
Wiertła centrujące HSS z trzpieniem cylindrycznym DIN 333A 60 ° niepowlekane 1xD do zwykłego otworu centrującego.
Zastosowania
• Stal do obróbki, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo lamelarne (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo lamelarne (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 20 mm |
|---|---|
| Średnica końcówki | 8 mm |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Materiał skrawający | hss |
| Kształt | a |
| Kąt nachylenia | 60 ° |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie