Referencje
Dormer:A1205.1
Rubix:440554
EAN:7320760017623




Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 5.1 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 62 mm |
| Długość cięcia | 26 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS 5.10mm A1205.1
Wiertło spiralne HSS o bardzo krótkim trzpieniu, z trzpieniem cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1897, typu N 118°, hartowane parowo, 2,5 xd, do stali o wytrzymałości 850 N/mm². Obróbka stali nierdzewnej. Żeliwo i tytan.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Obróbka stali nierdzewnej (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Obróbka stali nierdzewnej (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 5.1 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 62 mm |
| Długość cięcia | 26 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 1897 |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 5.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie