Wiertło spiralne Dormer A1202.1

Wiertła do metalu A120

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A1202.1
Rubix:440533
EAN:7320760016978
Jobber Drill 2.10 mm DIN 1897

Informacje techniczne

Średnica wiercenia2.1 mm
Całkowita długość38 mm
Długość cięcia12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS 2.10mm A1202.1


Wiertło spiralne HSS o bardzo krótkim trzpieniu, z trzpieniem cylindrycznym, zgodne z normą DIN 1897, typu N 118°, hartowane parowo, 2,5 xd, do stali o wytrzymałości 850 N/mm². Obróbka stali nierdzewnej. Żeliwo i tytan.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Obróbka stali nierdzewnej (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia2.1 mm
Całkowita długość38 mm
Długość cięcia12 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 1897
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona2.1 mm
  • Termin dostawy na zapytanie