Referencje
Dormer:A0228.5
Rubix:441314
Producent:5966889
EAN:7320760589700





Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 79 mm |
| Długość cięcia | 37 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN 8.5 A0228.5
Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.
FORET 8.50 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN waist UE=10
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 79 mm |
| Długość cięcia | 37 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 135 ° |
| Średnica ogona | 8.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie