Wiertło spiralne Dormer A0225.1

Wiertła do metalu A022

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A0225.1
Rubix:441268
Producent:5967142
EAN:7320760589311
Jobber Drill 5.10 mm DIN/ANSI

Informacje techniczne

Średnica wiercenia5.1 mm
Całkowita długość62 mm
Długość cięcia26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN 5.1 A0225.1


Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.

Zastosowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia5.1 mm
Całkowita długość62 mm
Długość cięcia26 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona5.1 mm
  • Termin dostawy na zapytanie