Wiertło spiralne Dormer A0223/8

Wiertła do metalu A022

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A0223/8
Rubix:440076
Producent:5967114
EAN:7320760589199
Jobber Drill 3/8 inch DIN/ANSI

Informacje techniczne

Średnica wiercenia9.53 mm
Całkowita długość81 mm
Długość cięcia48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN STUB 3/8 A0223/8


Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.

Zastosowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia9.53 mm
Całkowita długość81 mm
Długość cięcia48 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona9.52 mm
  • Termin dostawy na zapytanie