Referencje
Dormer:A0222.5
Rubix:440073
Producent:5967200
EAN:7320760600177





Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 2.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 43 mm |
| Długość cięcia | 14 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN STUB 2.5mm A0222.5
Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 2.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 43 mm |
| Długość cięcia | 14 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 135 ° |
| Średnica ogona | 2.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie