Wiertło spiralne Dormer A02210.2

Wiertła do metalu A022

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A02210.2
Rubix:441292
Producent:5967211
EAN:7320760588758
Jobber Drill 10.20 mm DIN/ANSI

Informacje techniczne

Średnica wiercenia10.2 mm
Całkowita długość89 mm
Długość cięcia43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN 10.2 A02210.2


Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.

Zastosowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia10.2 mm
Całkowita długość89 mm
Długość cięcia43 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona10.2 mm
  • Termin dostawy na zapytanie