Wiertło spiralne Dormer A0221/2

Wiertła do metalu A022

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:A0221/2
Rubix:440065
Producent:5967178
EAN:7320760588703
Jobber Drill 1/2 inch DIN/ANSI

Informacje techniczne

Średnica wiercenia12.7 mm
Całkowita długość98 mm
Długość cięcia60 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN STUB 1/2 A0221/2


Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.

Zastosowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia12.7 mm
Całkowita długość98 mm
Długość cięcia60 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin / ansi
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy135 °
Średnica ogona12.7 mm
  • Termin dostawy na zapytanie