Wiertło spiralne Ruko 200145
Wiertła DIN 338 HSS-R walcowane typ N, szlifowane, z krótkim trzonem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ruko:200145
Rubix:675121
EAN:4007140012531

Informacje techniczne
| Całkowita długość | 169 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 30 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte do metalu z odsadzonym trzpieniem HSS-R DIN 338 typ N FI 14.5mm 200145
Wiertło walcowane ze stali szybkotnącej, powierzchnia poddana obróbce parowej. Wytworzone przez walcowanie na gorąco, wiertło wykazuje pewną elastyczność. Jest mniej kruche i mniej podatne na pękanie niż wiertło cięte i szlifowane; nadaje się szczególnie do pracy na budowie, we wiertarkach przenośnych. Stal szybkotnąca, do wiercenia w materiałach łatwo obrabialnych, o twardości poniżej 900 N/mm².
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 169 mm |
|---|---|
| Długość cięcia | 30 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Średnica ogona | 14.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,98 Netto
/ Sztuka
zł 30,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie