Wiertło spiralne Beta Tools 412 4,75
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:412 4,75
Rubix:701192
Producent:004120085
EAN:8014230096605


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 4.75 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 80 mm |
| Długość cięcia | 47 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindryczne krótkie hss 4,75mm 412/4.75
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Mocne strony
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x100x6 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7 g |
| Średnica wiercenia | 4.75 mm |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Długość cięcia | 47 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 4.75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,98 Netto
/ Sztuka
zł 9,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie