Wiertło spiralne Beta Tools 412 0,50
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:412 0,50
Rubix:701176
Producent:004120030
EAN:8014230096438


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 0.5 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 22 mm |
| Długość cięcia | 6 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindryczne krótkie hss 0,50mm 412/0.5
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Mocne strony
Wierła spiralne z trzonem cylindrycznym, seria krótka, ze stali HSS, szlifowane, polerowane
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x25x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2 g |
| Średnica wiercenia | 0.5 mm |
| Całkowita długość | 22 mm |
| Długość cięcia | 6 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 0.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,98 Netto
/ Sztuka
zł 9,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie