Szeroki pas klinowy Gates 47X13 2240 MULTISPEED GATES

Wielobiegowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:47X13 2240 MULTISPEED GATES
Rubix:140092
Producent:980210064
EAN:5412571182033
brand logo

Informacje techniczne

Profil47x13
Długość wewnętrzna2240 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 47x13x2240 LI


Gates Multi-Speed zapewnia doskonałą wydajność w napędach o zmiennej prędkości. Pas wielobiegowy Multi-Speed szybko dopasowuje się do rowków pasa i może pracować w szerokim zakresie prędkości i przełożeń. Oprócz standardowego zakresu Multi-Speed dostępne są na życzenie specjalne rozmiary (szerokość górna, grubość i kąt).

Mocne strony

• Szeroki zakres prędkości.
• Wysoka moc przenoszenia.
• Płynna praca maszyn.
• Wyjątkowo długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil47x13
Długość wewnętrzna2240 mm
Wysokość13 mm
Górna szerokość47 mm
646,54 Netto
/ Sztuka
795,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie