Referencje
Gates:47X13 1400 MULTISPEED GATES
Rubix:224584
Producent:980210058
EAN:5412571182002

Szczegóły produktu : Pas 47x13x1400 LI
Gates Multi-Speed zapewnia doskonałą wydajność w napędach o zmiennej prędkości. Pas wielobiegowy Multi-Speed szybko dopasowuje się do rowków pasa i może pracować w szerokim zakresie prędkości i przełożeń. Oprócz standardowego zakresu Multi-Speed dostępne są na życzenie specjalne rozmiary (szerokość górna, grubość i kąt).
Mocne strony
• Szeroki zakres prędkości.
• Wysoka moc przenoszenia.
• Płynna praca maszyn.
• Wyjątkowo długa żywotność.
• Wysoka moc przenoszenia.
• Płynna praca maszyn.
• Wyjątkowo długa żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 47x13 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1400 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Górna szerokość | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 490,05 Netto
/ Sztuka
zł 602,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
