Referencje
Mecaline:846336
Rubix:1745762
EAN:3660338081743


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany poliamidowy, niebieski 6/4MM 846336 100M
MECALINE Rury poliamidowe wykonane z wysokowydajnych długołańcuchowych poliamidów do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. Szeroka kompatybilność chemiczna. Odporny na wiele agresywnych cieczy. Doskonałość właściwości mechanicznych.
Zakres temperatur: od -60°C do +130°C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 6 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | pa |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 540,86 Netto
/ CL
zł 665,26 Brutto
- Dostępny