Referencje
Mecaline:867032
Rubix:1745970
EAN:3660338210679


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6.3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 11 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód techniczny PCV z oplotem 6x11 mm, 20bar w rolce 25 m, 867032
Wąż PVC o doskonałej elastyczności do zasilania sprężonym powietrzem. Maksymalne ciśnienie robocze 20 Bar. Zakres temperatur: -20°C...+60°C.
Wąż 6x11 MM PCV 867032
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6.3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 11 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | pvc |
| Długość rolki | 25 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7 Netto
/ CL
zł 8,61 Brutto
- Dostępny