Referencje
Mecaline:846251
Rubix:1424335
EAN:3660338081392


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany bi-polimerowy 8x6 mm, niebieski, rolka 100m 846251
Węże MECALINE Bi-Polymer to bardzo innowacyjne połączenie w jednym produkcie najlepszych właściwości Poliuretanu i Poliamidu. Ekskluzywna receptura kopolimerów, która nadaje wężom dużą elastyczność i zdolność do załamywania, bardzo dobrą stabilność wymiarową, dobrą odporność na hydrolizę, dobrą odporność chemiczną, doskonałą odporność temperaturową (od -40°C do +100°C).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | bi-po |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 691,9 Netto
/ CL
zł 851,04 Brutto
- Dostępny