Referencje
Mecaline:860543
Rubix:1745969
EAN:3660338154010


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany bi-polimerowy 12X9 mm, żółty, rolka 100m 860543
Węże MECALINE Bi-Polymer to bardzo innowacyjne połączenie w jednym produkcie najlepszych właściwości Poliuretanu i Poliamidu. Ekskluzywna receptura kopolimerów, która nadaje wężom dużą elastyczność i zdolność do załamywania, bardzo dobrą stabilność wymiarową, dobrą odporność na hydrolizę, dobrą odporność chemiczną, doskonałą odporność temperaturową (od -40°C do +100°C).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | bi-po |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1609,72 Netto
/ CL
zł 1979,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie