Referencje
Mecaline:860530
Rubix:1745958
EAN:3660338153884


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | zielony |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany bi-polimerowy 8x6 mm, zielony, rolka 100m 860530
Węże MECALINE Bi-Polymer to bardzo innowacyjne połączenie w jednym produkcie najlepszych właściwości Poliuretanu i Poliamidu. Ekskluzywna receptura kopolimerów, która nadaje wężom dużą elastyczność i zdolność do załamywania, bardzo dobrą stabilność wymiarową, dobrą odporność na hydrolizę, dobrą odporność chemiczną, doskonałą odporność temperaturową (od -40°C do +100°C).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał | bi-po |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 729,06 Netto
/ CL
zł 896,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie