Buty gumowe Portwest FW95BKR43

Wellington S5 Total Safety

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:FW95BKR43
Rubix:483847
EAN:5036108159802
brand logo

Informacje techniczne

EU Rozmiar43
Kolorczarny
Główny materiałchlorek winylu (pvc)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : But Steelite Wellington S5 FW95 czarny 43


Buty Total Safety Wellington zapewniają użytkownikowi najwyższą ochronę S5. Stalowy podnosek i podeszwa środkowa. Konstrukcja PVC/Nitryl jest wodoodporna i odporna na oleje, paliwa i kwasy. Odpowiednie do różnych środowisk. Stalowy podnosek ochronny. Stalowa podeszwa środkowa. Obuwie antystatyczne. W 100% wodoodporne, zapewniają stopom ciepło i suchość. Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwo i olej. Stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie. Stalowy podnosek ochronny. Konstrukcja z PVC/Nitrylu o podwójnej gęstości.
Norma: EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5

Mocne strony

But PORTWEST FW95 WELLINGTON TOTAL SAFETY S5 PVC/nitryl zielone

Zastosowania

Mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
EU Rozmiar43
Kolorczarny
Główny materiałchlorek winylu (pvc)
Materiałpvc/nitryl
105,17 Netto
/ Sztuka
129,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

EU Rozmiar

43

Kolor