Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSYL-1/4-10
Wciskane złącze Y
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSYL-1/4-10
Rubix:2601317
Producent:153178
EAN:4052568032623

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 1/4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe Y QSYL-1/4-10 153178
Złącze wciskane Y QSYL-1/4-10 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=5,8 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=powłoka, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie