Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-8H-6-B
Wciskane złącze Y
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSY-8H-6-B
Rubix:2291573
Producent:133147
EAN:4052568030261

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | push-in sleeve qs-8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy, redukcyjny typu Y 8-6 mm, QSY-8H-6-B
Wciskane złącze Y QSY-8H-6-B z tuleją wciskaną. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=3,6 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x75x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8,88 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | push-in sleeve qs-8 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,56 Netto
/ Sztuka
zł 24,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie