Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-8-6-50
Wciskane złącze Y
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSY-8-6-50
Rubix:2601313
Producent:130813
EAN:4052568025342

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy Y QSY-8-6-50 130813
Wciskane złącze Y QSY-8-6-50 Redukujące. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=3,2 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=50, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13,87 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 6 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,59 Netto
/ Sztuka
zł 17,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie