Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-10-20

Wciskane złącze Y

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSY-10-20
Rubix:2601304
Producent:130810
EAN:4052568025311
QSY-10-20 Push-in Y-connector

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy Y QSY-10-20 130810


Wciskane złącze Y QSY-10-20 Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=5,9 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=20, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)105x77x90 mm
Waga Logistyczna28,4 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 110 mm
Profilstandard
Połączenie 210 mm
Maksymalna temperatura80 °C
18,49 Netto
/ Sztuka
22,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie