Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSMT-6-100

Wciskane złącze T

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSMT-6-100
Rubix:2601233
Producent:130783
EAN:4052568025045
QSMT-6-100 Push-in T connector

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik wtykowy T QSMT-6-100 130783


Wciskane złącze T QSMT-6-100 Rozmiar=Mini, Rozmiar nominalny=3,4 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=100, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)120x115x90 mm
Waga Logistyczna5,75 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 16 mm
Profilmini
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura80 °C
9,88 Netto
/ Sztuka
12,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie