Pneumatyczne złącze wtykowe Festo CQL-22
Wciskane złącze L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CQL-22
Rubix:263723
Producent:177694
EAN:4052568038434

Informacje techniczne
| Materiał | pom (obudowa); nbr (uszczelka); pom (pierścień zwalniający); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | for tube od 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka CQL22
Złącze wciskane L CQL-22 Do dużych przepływów. Rozmiar nominalny=19,2 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Rozmiar pojemnika=1, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania, Ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatur=-0,95 - 7 barów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 47,5 g |
|---|---|
| Materiał | pom (obudowa); nbr (uszczelka); pom (pierścień zwalniający); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | for tube od 22 mm |
| Połączenie 2 | for tube od 22 mm |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie