Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV-M5-6
Wciskane złącze L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSLV-M5-6
Rubix:946690
Producent:190666
EAN:4052568042981

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze QSLV-M5-6 190666
Złącze wciskane L QSLV-M5-6 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=1,6 mm, Typ uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x5x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8,4 g |
| Materiał | pbt |
| Połączenie 1 | m5 |
| Profil | qslv |
| Połączenie 2 | 6 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,15 Netto
/ Sztuka
zł 14,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie