Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV-G1/8-4
Wciskane złącze L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSLV-G1/8-4
Rubix:1715718
Producent:186137
EAN:4052568039424

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa);pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka);wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka QSLV-G1/8-4
Złącze wciskane L QSLV-G1/8-4 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=2,3 mm, Rodzaj uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22,2 g |
|---|---|
| Materiał | pbt (obudowa);pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka);wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,35 Netto
/ Sztuka
zł 13,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie