Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLL-1/2-10

Wciskane złącze L

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSLL-1/2-10
Rubix:2291521
Producent:190664
EAN:4052568042967
QSLL-1/2-10 Push-in L-fitting, long

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa);pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka);wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1r 1/2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa kątowa, długa FI 10 mm - R1/2, QSLL-1/2-10


Złączka wciskana L, długa QSLL-1/2-10 360° orientowana, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=6,4 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=powłoka, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=1

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna120,56 g
Materiałpbt (obudowa);pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka);wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1r 1/2
Profilstandard
Połączenie 210
32,11 Netto
/ Sztuka
39,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie