Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLF-1/8-6-B

Wciskane złącze L

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSLF-1/8-6-B
Rubix:824060
Producent:153274
EAN:4052568033460
QSLF-1/8-6-B Push-in L-fitting

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 1/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze QSLF-1/8-6-B


Złączka wciskana L QSLF-1/8-6-B 360° orientowana, gwint wewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=3,6 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10, Konstrukcja=Zasada wciskania/wyciągania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)70x80x20 mm
Waga Logistyczna15,5 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę)
Połączenie 1g 1/8
Profilstandard
Połączenie 26
11,34 Netto
/ Sztuka
13,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie