Podnośnik ręczny Spartex 853821

Wciągnik łańcuchowy ręczny Compact

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Spartex:853821
Rubix:2136678
EAN:3660338098109
HAND CHAIN HOIST MODEL COMPACT Safe working load SWL kg 500

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL500 kg
Wysokość podnoszenia5 m
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wciągnik łańcuchowy 500kg 5M 853821


Udźwig 500 i 1000 kg.
Wykonana w całości ze stali.
Układ hamulcowy jest w pełni zintegrowany z obudową.
Tarcze cierne o dużej powierzchni dla lepszego odprowadzania ciepła i tym samym dłuższej żywotności.
Haki z kutej stali: W przypadku przeciążenia otwierają się, ale nie pękają. Haki obracające się w zakresie 360°.
Bardzo solidne, kute stalowe zatrzaski bezpieczeństwa zamontowane na zagłębionej sprężynie, dzięki czemu nie ma ryzyka rozerwania.
Podwójny mechanizm zapadkowy ze sprężyną powrotną zabezpieczony przed ryzykiem zakleszczenia się.
Łańcuch nośny zabezpieczony przed korozją.
.

Zastosowania

Utrzymanie ruchu w przemyśle, roboty publiczne, budownictwo, aeronautyka, kopalnie, przemysł samochodowy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Bezpieczne obciążenie robocze SWL500 kg
Wysokość podnoszenia5 m
Ciężar10 kg
Maksymalna siła ręczna23 kg
1362,27 Netto
/ Sztuka
1675,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Bezpieczne obciążenie robocze SWL

Wysokość podnoszenia