Elastyczna rura/wąż do odkurzacza do pracy na sucho/mokro Kärcher 69062750
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0
Zobacz informacje techniczneReferencje
Kärcher:69062750
Rubix:866105
EAN:4002667635171



Szczegóły produktu : Wąż 2.5m 6.906-275.0
Elektrycznie przewodzący wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami Kärcher do pracy na mokro i na sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączony do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy wyprodukowanymi do 2016 roku. Złącze bagnetowe 1.0 jest takie samo dla wszystkich szerokości nominalnych (35, 40 i 50). Adapter węża NT ze złączem bagnetowym 1.0 można wykorzystać do podłączenia wszystkich węży ze złączem bagnetowym 1.0 w celu podłączenia do nowego systemu akcesoriów.
Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 600x340x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 650 g |
| Długość | 2.5 m |
| Kolor | czarny |
| Model | flexible d?aspiration 2,5m dn35 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie