Wąski pasek klinowy Gates SPZ750 VULCOPLUS
Wąski pasek klinowy VULCOPLUS z owijką
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPZ750 VULCOPLUS
Rubix:289527
Producent:942460750





Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 750 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPZ 750 Pas klinowy Vulco
Mieszanka taśmy przekształca siły rozciągające na ściankach bocznych w siły wzdłużne w elemencie rozciągającym. Tekstylna powłoka zapewnia przyczepność i chroni przed ścieraniem. Element rozciągliwy wytrzymuje sporadyczne lub powtarzające się obciążenia udarowe. Doskonała odporność na olej, ciepło, ozon, światło słoneczne, warunki pogodowe i starzenie.
Mocne strony
•Excellent performance/cost ratio
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Zastosowania
High speed;high speed ratios or pulley diameters;industrial heavy-duty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Orientacyjna długość | 750 mm |
| Długość wewnętrzna | 713 mm |
| Długość zewnętrzna | 763 mm |
| Grubość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie