Wąski pasek klinowy Gates SPZ1120 VULCOPLUS

Wąski pasek klinowy VULCOPLUS z owijką

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:SPZ1120 VULCOPLUS
Rubix:610388
Producent:942461120
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPZ 1120 Pas klinowy Vulco


Mieszanka taśmy przekształca siły rozciągające na ściankach bocznych w siły wzdłużne w elemencie rozciągającym. Tekstylna powłoka zapewnia przyczepność i chroni przed ścieraniem. Element rozciągliwy wytrzymuje sporadyczne lub powtarzające się obciążenia udarowe. Doskonała odporność na olej, ciepło, ozon, światło słoneczne, warunki pogodowe i starzenie.

Mocne strony

•Excellent performance/cost ratio
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts

Zastosowania

High speed;high speed ratios or pulley diameters;industrial heavy-duty

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1120 mm
Długość wewnętrzna1083 mm
Długość zewnętrzna1133 mm
Grubość8 mm
  • Termin dostawy na zapytanie