Wąski pasek klinowy Gates SPB1360 VULCOPLUS
Wąski pasek klinowy VULCOPLUS z owijką
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPB1360 VULCOPLUS
Rubix:610337
Producent:942661360





Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1360 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPB 1360 Pas klinowy Vulco
Mieszanka taśmy przekształca siły rozciągające na ściankach bocznych w siły wzdłużne w elemencie rozciągającym. Tekstylna powłoka zapewnia przyczepność i chroni przed ścieraniem. Element rozciągliwy wytrzymuje sporadyczne lub powtarzające się obciążenia udarowe. Doskonała odporność na olej, ciepło, ozon, światło słoneczne, warunki pogodowe i starzenie.
Mocne strony
•Excellent performance/cost ratio
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Suited for a wide range of light- to medium-duty power transmission applications and motion transfer
Match system: all sizes meet Gates UNISET tolerances, they can be installed without matching
Sections and nominal dimensions
Service line belts
Zastosowania
High speed;high speed ratios or pulley diameters;industrial heavy-duty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1360 mm |
| Długość wewnętrzna | 1315 mm |
| Długość zewnętrzna | 1382 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie