Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPZ1112/3VX439 QUAD-POWER 4

Wąski pasek klinowy Quad-Power 4

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:XPZ1112/3VX439 QUAD-POWER 4
Rubix:1668787
Producent:964301112
EAN:5414465968112
XPZ1112/3VX439 QUAD-POWER 4

Informacje techniczne

Profilxpz
Orientacyjna długość1112 mm
Długość zewnętrzna1125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : XPZ 1112 QP4 Pas klinowy


Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kordów o minimalnym naprężeniu, paski klinowe Gates Quad-Power 4 nie wymagają konserwacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych pasków, pasek klinowy Quad-Power 4 nie ulega poważnemu spadkowi napięcia w pierwszych godzinach po instalacji. Nie wymaga więc okresu docierania ani ponownego napinania. Ta nowa generacja bezobsługowych pasków EPDM została zaprojektowana w celu wydłużenia żywotności produktu, eliminując kosztowne przestoje związane z ponownym napinaniem, naprawą i wymianą.

Mocne strony

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Zastosowania

Heavy-Duty Belt

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpz
Orientacyjna długość1112 mm
Długość zewnętrzna1125 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość8 mm
Długość wewnętrzna1074 mm
32,16 Netto
/ Sztuka
39,56 Brutto
  • Dostępny