Wózek warsztatowy Stanley 1-93-968

WARSZTAT MOBILNY

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stanley:1-93-968
Rubix:447551
EAN:3253561939686
brand logo

Informacje techniczne

Liczba szuflad4
Dopuszczalne obciążenie17 kg
Szerokość473 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ruchomy warsztat 1-93-968


• Warsztat mobilny wykonany z tworzywa sztucznego, składający się z dwóch części, których można używać oddzielnie
• Bardzo przestronna skrzynka narzędziowa ze zdejmowanym nosidłem, maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Duża dolna komora o pojemności 25 l – odpowiednia do większych narzędzi
• Wyciągany, obrotowy schowek na małe części, organizer w pokrywie
• Uchwyt można złożyć, a cały warsztat jest łatwy w przechowywaniu
• Łatwe manewrowanie na dowolnej powierzchni dzięki kółkom o dużej średnicy
• Ergonomiczny, jednoczęściowy uchwyt
• Niklowane metalowe sprzączki – wytrzymałe, mocne i łatwe w użyciu
• Metalowe sprzączki – wytrzymałe i zamykane na kłódkę
• Solidne kółka odporne na obciążenia – łatwość manewrowania

Mocne strony

2 w 1 - szybko dzieli się na osobne przegrody
Duży metalowy zamek z boku z oczkiem na kłódkę
Zamek metalowy
Nowy, trwały plastikowy uchwyt
Solidne kółka do użytku na nierównych powierzchniach
Składany uchwyt
Centralny organizer karuzelowy i organizery w pokrywie
Bardzo duża skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacką
Wymiary (cm) 47 x 61.9 x 29.5cm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)302x473x627 mm
Waga w opakowaniu5050 g
Liczba szuflad4
Dopuszczalne obciążenie17 kg
Szerokość473 mm
Głębokość302 mm
Wysokość627 mm
Materiałtworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości
Liczba elementów3
Kolorczarny
  • Termin dostawy na zapytanie