Walizka Gedore 1090

Walizka narzędziowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:1090
Rubix:758282
Producent:6601590
EAN:4010886660157
brand logo

Szczegóły produktu : Walizka narzędziowa 1090 6601590


The perfect set for an electrician, but also, for example, for a janitor. Practice-oriented compiled assortment, for use on location. Stored in a stable, impact resistant plastic case. Features an aluminium frame with integrated recessed locks. The case is also equipped with three solid metal hinges, two metal lid holders and a comfortable handle. GEDORE vanadium steel tools, chrome-plated. Dimensions: B 480 x D 180 x H 370 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13155 g
Wysokość180 mm
Szerokość370 mm
Długość480 mm
3449,58 Netto
/ Sztuka
4242,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie