Walizka Knipex 00 21 41 LE

Walizka narzędziowa na kółkach BIG Twin Move

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:00 21 41 LE
Rubix:1046839
EAN:4003773071549
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Walizka narzędziowa na kółkach BIG TWIN MOVE 00 21 41 LE


Walizka narzędziowa na kółkach BIG Twin Move
Wykonanie: z odpornego na zużycie i wilgoć tworzywa sztucznego ABS w kolorze czarnym, z wytrzymałymi tablicami narzędziowymi ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania, odkształcenia i deformacje, działanie wilgoci, smarów i chemikaliów, stabilny, 3-segmentowy uchwyt teleskopowy, powlekany proszkowo i lekko toczące się kółka. Wysokość części spodniej 58 mm z możliwością dowolnego podziału wnętrza. Z ocynkowanymi metalowymi zawiasami, wytrzymałość obciążeniowa walizki do 30 kg, obwodowa rama z aluminium. Może być otwierana na jedną lub obie strony, a po otwarciu na obie strony jest również wolnostojąca. Kąt otwarcia dla obu stron można dowolnie regulować. Bardzo stabilna, ze ślizgaczami zabezpieczającym spód. Zamykana na 4 klawiszowe zamki naciskowe i zamek szyfrowy z kodem 3-cyfrowym.
Wyposażenie:
62 uchwyty pętelkowe na dwustronnej przegrodzie środkowej
13 przegródek na jednostronnej tablicy narzędziowej
13 przegródek na płycie przykrywającej
1 spód z płytą przykrywającą
1 kieszeń na dokumenty na małej tablicy narzędziowej w pokrywie
7 uchwytów pętelkowych na małej tablicy narzędziowej w pokrywie
Wytrzymały materiał ABS, kolor czarny. Aluminiowa rama dookoła oraz solidna, mocno zamocowana płyta środkowa; po każdej stronie zapewniają one wielofunkcyjne miejsca do wsuwania za pomocą elastycznych pętli oraz 12 małych kieszeni. Wysuwana rączka osadzona w podstawie oraz dwa zintegrowane, gładkie rolki in-line (skater). Maksymalne obciążenie 30 kg. Może być otwierany z jednej lub z obu stron (w formie V). Taca podstawy i pokrywa mogą być otwierane częściowo lub całkowicie niezależnie od siebie. Stabilnie stoi we wszystkich pozycjach otwarcia. Specjalne rolki są delikatne dla podłogi i zapewniają stabilność. Możliwość zamknięcia na zamek. Wysuwana półka na dokumenty oraz wysuwana płyta narzędziowa wykonane z płyty PP typu twin-wall odpornej na zabrudzenia, z 13 kieszeniami na narzędzia. Taca podstawy, wysokość 60 mm, może być podzielona za pomocą elastycznych wkładów. Panel narzędziowy jako płyta pokrywy z 13 kieszeniami na narzędzia. Wymiary zewnętrzne (S x W x G): 510 x 270 x 410 mm. Wymiary pokrywy, wnętrze (S x W x G): 480 x 105 x 370 mm. Wymiary podstawy, wnętrze (S x W x G): 445 x 105 x 330 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)510x260x410 mm
Waga Logistyczna8600 g
Materiałabs
Kolorczarny
1512,09 Netto
/ Sztuka
1859,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie