Rolka ścierna Pferd Tools PR 0925 A 80

Wałki ścierne POLIROLL® PR 0925 A 80

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:PR 0925 A 80
Rubix:482526
Producent:42810808
EAN:4007220152348
PFERD POLIROLL® grinding roll PR 0925 A 80

Informacje techniczne

Długość25 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zwijka ścierna korund A PR 0925 A 80


Nadaje się do prac szlifierskich o uniwersalnym zastosowaniu na metalach i innych materiałach. Ścierniwo: korund A
Poliroll abrasive rolls Pr 0925 A 80

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość25 mm
Szerokość9 mm
Materiałwłókno
Ziarno80
4,83 Netto
/ Sztuka
5,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie